Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 100 mm Elastik grau "Alu"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
81934695
81934695
Artikel-Nr.:
     2011-81934695
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     81934695
EAN/GTIN:
     4260291117467
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Es handelt sich hier um ein Einbaurad aus Elastik mit Stahlradkörper und einem Ø von 100 mm. Elastik ist eine Art Gummi und ist eines der leisesten und unkompliziertesten Materialien die wir führen. Die Rolle ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +85° C einsetzbar. Elastik ist sehr leise, bodenschonend und vibrationsdämpfend. Die Rolle verfügt über eine hohe Tragkraft und gewährleistet auch bei kleinen Unebenheiten eine hohe Spurtreue. Aufgrund der besonderen Eigenschaften wird diese Rolle oft im Veranstaltungsbereich für Cases, Soundanlagen und Lautsprecher verwendet. Sie ist mit einem komfortablen Doppelkugellager ausgestattet und auch bei hoher Belastung immer noch leicht laufend. Wenn Sie eine geräuscharme, tragfähige und bodenschonende Rolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M8
Achsloch|L|D:
M8
Bodenschonung|P:
5
Breite:
40 mm
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe:
100 mm
Gesamthöhe|D:
100 mm
Herstellernummer:
100AAE2D0N
Lager:
Doppelkugellager
Lager|D:
Doppelkugellager
Lauffläche|D:
Elastik
Material Lauffläche:
Elastik
Material Radkörper:
Aluminium
Max. Tragfähigkeit:
200 kg
Nabenbreite:
50 mm
Nabenbreite|D:
50 mm
Radbreite|L|D:
40 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
100 mm
Radkörper|D:
Aluminium
Rollendurchmesser:
100 mm
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich:
von -20 bis +85° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +85° C
Temperaturbeständigkeit|P:
4
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
200 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
69670181
ab € 3,29*
Sonstiges
der Rollende Shop
34008554
ab € 7,89*
Sonstiges
der Rollende Shop
95268839
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.