Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter 1600 mm verzinkt mit 2-teiliger Tür u. klappb. Zwischenboden "Antidiebstahl"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95015382
95015382
Artikel-Nr.:
     2011-95015382
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     95015382
EAN/GTIN:
     4260291117214
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
antidiebstahl rollbehälter
Eignet sich für die diebstahlsichere Aufbewahrung Ihrer Waren oder Geräte, bestehend aus:; 1 Kunststoffrollplatte 724x815 mm; 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm, Polypropylen; 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, einer Tür, einem Dach und einem klappbarem Zwischenboden; Nutzhöhe 1585 mm; Gesamthöhe 1777 mm; Traglast 500 kg; indiv. Prägung der Rollplatte möglich
Der aufgeführte Rollbehälter besteht aus einer Kunststoffbodenplatte mit einer Abmessung von 724x815 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm Polypropylen. Der Aufbau besteht aus 2 einsteckbaren Seitenwänden, einer Rückwand, einer Tür, einem Dach und einem klappbarem Zwischenboden in galvanisch verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1585 mm mit einer Drahtmaschung von 50x50x4 mm . Der Rollbehälter kann mit mehreren Zwischenböden ausgestattet werden. Stellen Sie sich Ihren Rollbehälter individuell über unseren Konfigurator auf unserer Seite zusammen!
Weitere Informationen:
Abmessung|F:
724x815 mm
Bodenplatte|F:
Kunststoff
Herstellernummer:
ADB1600VZB070
Nutzhöhe|F:
1585 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,67*
€ 572,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,05*
€ 565,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,21*
€ 507,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,02*
€ 473,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 387,79*
€ 461,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 377,55*
€ 449,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 367,31*
€ 437,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,08*
€ 397,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
47468139
ab € 465,62*
Sonstiges
der Rollende Shop
29718982
ab € 579,18*
Sonstiges
der Rollende Shop
70304896
ab € 322,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.