Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

223402304320-Schütz für Reiheneinbau, 4 Schließer 25 A, Spule 230 V AC/DC, LED-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-FIN000000293
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     223402304320
EAN/GTIN:
     8012823352381
Suchbegriffe:
Installationsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Hauptschütz
Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 4 Schließer für 25 A / 400 V AC, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 6250 VA, AC15 1800 VA, 3-Phasen-Motorlast, AC3 (400-440 V AC) 4 kW, Bemessungsstrom AC AC-7c 10 A, Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Kompaktleuchtstofflampe (Energiesparlampe) 200 W, Leuchtstofflampe mit EVG 800 W, Leuchtstofflampe mit KVG 500 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W. Spule: 230 V AC/DC, Breite 35 mm, mit LED und mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20, Herst.Nr.: 223402304320
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 15,91*
€ 21,06*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,58*
€ 21,15*
1
€ 3,90*
ab € 18,05*
€ 23,60*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 25,32*
Lager 2064
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 26,49*
€ 33,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
01101
ab € 0,21*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,65*
Zubehör
Finder
02235
ab € 11,86*
Zubehör
Finder
02233
ab € 11,90*
Zubehör
Finder
02226
ab € 2,338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.