Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000000330 Herst.-Nr.: 260880120000 EAN/GTIN: 8012823238319 |
| |
|
| | |
| Stromstoßschalter für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 2 Schließer für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2500 VA, AC15 500 VA, Glüh- und Halogenlampen 800 W, Leuchtstofflampen kompensiert 360 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 400 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Schaltfolge: aus aus/an aus/aus aus/aus an, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 12 V AC, 4,5 VA, 17 Ohm, Relaisschutzart: IP 20, Herst.Nr.: 260880120000 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,79* | € 11,11* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,99* | € 11,12* | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,82* | € 11,14* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,18* | € 11,68* | | | | Lager 2064 | | | | 1 | | € 4,45* | ab € 9,09* | € 12,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|