Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

260882300000-Stromstoßschalter für Chassis oder UP-Dose, 2 Schließer 10 A, 4 Seq


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-FIN000000332
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     260882300000
EAN/GTIN:
     8012823238272
Suchbegriffe:
Industrierelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Stromstoßschalter für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 2 Schließer für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2500 VA, AC15 500 VA, Glüh- und Halogenlampen 800 W, Leuchtstofflampen kompensiert 360 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 400 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Schaltfolge: aus aus/an aus/aus aus/aus an, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 230 V AC, 4,5 VA, 6250 Ohm, Relaisschutzart: IP 20, Herst.Nr.: 260882300000
Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, stromstoßrelais ac, FINDER, LED, RELAIS, SPULE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 9,67*
1
€ 4,00*
ab € 7,63*
€ 10,55*
1
€ 5,46*
ab € 7,63*
€ 10,55*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,78*
€ 10,76*
Lager 2064
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,07*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02600
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.