Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000000335 Herst.-Nr.: 270582300000 EAN/GTIN: 8012823231808 |
| |
|
| | |
| Stromstoßschalter für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 2 Kontakte für 10 A / 250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.300 VA, AC15-500 VA, Glüh- und Halogenlampen-1000 W, Leuchtstofflampen kompensiert-360 W, Leuchtstofflampen unkompensiert-400 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W, Schaltfolge: aus aus/aus an/an aus/ an an, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 230 V AC, 4 VA, 6500 Ohm Relaisschutzart: IP 20, Herst.Nr.: 270582300000 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 9,66* | € 11,53* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 11,06* | € 12,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 9,45* | € 13,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,52* | € 13,19* | | | | Lager 2064 | | | | 1 | | € 4,45* | ab € 11,33* | € 15,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|