| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000002486 Herst.-Nr.: 623380480040 EAN/GTIN: 8012823123288 |
| |
|
| | |
| Leistungssteckrelais 3 Wechsler für 16 A / 250 V AC mit Faston 187 (4,8 x 0,5 mm), Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 48 V AC, 2,2 VA, 290 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaisschutzart: RT I, Herst.Nr.: 623380480040 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, steckrelais finder, steckrelais, FINDER, HANDBETÄTIGUNG, RELAIS, SPULE, WECHSLER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 9,811* | € 12,361* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,82* | € 12,37* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 10,32* | € 12,70* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,212* | € 12,872* | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | € 4,45* | ab € 14,42* | € 17,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 173,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|