| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000003545 Herst.-Nr.: 01C0282300500 EAN/GTIN: 8012823434230 |
| |
|
| | |
| Finder Netzteil zur Spannungsversorgung eines Bliss2 Raumthermostats, Montage in Unterputz- oder Schalterdose, Versorgungsspannung: 110-230 V AC, Ausgangsspannung: 5 V DC, Nennleistung: 2 W, Umgebungstemperatur: 0...40°C, max. Kabellänge zwischen Netzteil und BLISS2-Thermostat: 40 m (flexibles Kabel 2x1.5 mm2), Herstellernummer: 01C0282300500 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Schaltnetzteil geschlossen, Unterputznetzteil, industrierelais finder, analoger klimaregler, schaltnetzteil geschlossen 5v, FINDER, KABEL, NETZTEIL |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,46* | € 37,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,62* | € 37,36* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,72* | € 38,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,10* | € 40,75* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 32,03* | € 42,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|