Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

72A100000110 - Schwimmerschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     2064-FIN000003587
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     72A100000110
EAN/GTIN:
     8012823397924
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmschalter 1m ip68
schwimmerschalter
Finder Schwimmerschalter (SONDERTYP) mit 2 Kammern, für Tauchpumpen und gering verschmutztes Wasser, 1 Wechsler für 10 A (cos phi 1) bzw. 6 A (cos phi 0,6). Kabelmaterial PVC, Temperaturbereich +5 bis +50 °C, ohne Gegengewicht. Gehäusematerial Polypropylen, Dichtigkeit der Gummitülle am Gehäuse 5 bar, Schalthysterese / Wirkungswinkel +/- 45°, Schutzart IP 68 (in 10 Meter Wassertiefe). Kabellänge 1 Meter., Herstellernummer: 72A100000110
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter finder, FINDER, GEHÄUSE, KABEL, WECHSLER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,81*
€ 20,20*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,01*
€ 25,85*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.