Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1378358
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     72.A1.0.000.0110
EAN/GTIN:
     8012823397924
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmschalter 1m ip68
schwimmerschalter
Schwimmerschalter (SONDERTYP) mit 2 Kammern, für Tauchpumpen und gering verschmutztes Wasser, 1 Wechsler für 10 A (cos phi 1) bzw. 6 A (cos phi 0,6). Kabelmaterial PVC, Temperaturbereich +5 bis +50 °C, ohne Gegengewicht. Gehäusematerial Polypropylen, Dichtigkeit der Gummitülle am Gehäuse 5 bar, Schalthysterese / Wirkungswinkel ± 45°, Schutzart IP 68 (in 10 Meter Wassertiefe). Kabellänge 1 Meter. Montageart: oberhalb des Schachts hängend, Anschluss: sonstige, mit Display: FALSE, Geeignet für Glykol: false, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP68, Ausführung Aufnehmer/Fühler: sonstige, Schutzart (NEMA): 6P, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 50 °C, Max. Spannung der Kontakte: 250 V, Max. Arbeitsdruck: 3,9 bar, Material Schwimmer: Kunststoff, Durchmesser Schwimmer: 107 mm, Max. Kontaktbelastung: 10 A, Gewindemaß: sonstige, Montage horizontal: false, Montage vertikal: true, Schaltdifferenz einstellbar: FALSE, Geeignet für Trinkwasser: false, Geeignet für Regenwasser: true, Geeignet für Kühlwasser: true, Geeignet für Fäkalien: false, Geeignet für Haushaltsabwasser: false, Geeignet für Kondenswasser: true, Ablesbar: FALSE
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
72.A1.0.000.0110
Ident Code:
72A100000110
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter finder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,81*
€ 20,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,01*
€ 25,85*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.