| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000003597 Herst.-Nr.: 682290124300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Finder Leistungsrelais für Leiterplatte zum Einsatz in Wechselrichtern oder Ladesäulen, 2 Schließer für 100 A (AC1), max. Einschaltstrom 300 A - 1 ms, Brückenkontakte, Kontaktmaterial AgSnO2, Kontaktöffnung größer 3.6 mm, Nennspannung 400 V AC, max. Schaltspannung 690 V AC, max. Schaltleistung AC1/AC7a (400 V AC) 40.000 VA (pro Kontakt), max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) 4.600 VA, 1-Phasenmotorlast, AC3-Betrieb (230 V AC) 2.2 kW, minimale Schaltlast 1000 mW bei 10 V/10 mA, Umgebungstemperatur -40 bis + 70 °C bei max. Kontaktdauerstrom und Ansteuerung innerhalb des Arbeitsbereichs, Umgebungstemperatur bis 85 °C im Energiesparmodus bei. max. Kontaktdauerstrom, Ansteuerungsbereich und Betrieb im Haltespannungsbereich, Spulennennleistung 2.9 W, minimale Halteleistung 0.7 W, Spulenspannung 12 V DC, Standardbetrieb: Arbeitsbereich 0.90 bis 1.1 x Un, im Energiesparmodus: 0.95 bis 2.5 x Un (kleiner 1 s), Haltespannungsbereich 0.5 x Un, Abstand zwischen Leiterplatte und Relais-Grundplatte zur Luftzirkulation beträgt 1,5 mm, Herstellernummer: 682290124300 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, printrelais 12v dc, industrierelais finder, industrierelais, FINDER, RELAIS, 1-PHASE, LENS, LEITERPLATTE, SPULE |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 23,45* | € 31,22* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,703* | € 33,523* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,10* | € 33,86* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 32,50* | € 35,31* | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,45* | € 51,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 512,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|