| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2064-JUM000000346 Herst.-Nr.: 437461 EAN/GTIN: 4053877010180 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Digitaler Thermostat für Pt100zl, Pt1000zl, KTY2X-6 und Spannungsversorgung AC 230V +10%/-15%, 48..63Hz. Der Digitale elektronische Thermostat zur Hutschienenmontage (35 mm) im Format 90mm x 22,5mm für einfache Temperaturregelungen (Heizen oder Kühlen). Der Istwert wird auf einem dreistelligen LCD-Display mit Sonderzeichen für °C und °F angezeigt. Der Schaltzustand des 10A Wechsler-Relais wird mit einer LED signalisiert. Die Bedienung erfolgt frontseitig über 3 Tasten. Eine frei konfigurierbare Bedienerebene ermöglicht den schnellen Zugriff auf wichtige Parameter. Der elektrische Anschluss erfolgt über Schraubklemmen. Der Thermostat hat die Zulassungen cUL und GOST., Herstellernummer: 437461 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbauthermostat, Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, jumo digitaler temperaturregler, industrieregler, digitalthermostat hutschiene, JUMO, DIGITAL, HUTSCHIENE, KLEMME, KONFIGURIERBAR, LED, RELAIS, SCHRAUBKLEMME, WECHSLER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |