Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Thermostate
>
Industriethermostate
>
Kapillarrohrregler
>
Artikel
60003292 - Einbauthermostat als STB, Regelbereich +50+300°C mit Fernleitung 2000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064-JUM000001030
Hersteller:
JUMO
Herst.-Nr.:
60003292
EAN/GTIN:
4053877016359
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Einbauthermostat als Sicherheitstemperaturbegrenzer mit einem Regelbereich von +50 bis +300°C und einer Fernleitung von 2000mm Länge aus Kupfer, die Temperatureinstellung erfolgt mittels eines Schraubendrehers. Die Schaltpunktgenauigkeit beträgt +0/-30K in der ersten Hälfte des Regelbereichs und +0/-15K in der zweiten Hälfte des Regelbereichs. Der Prozessanschluss ist ein glatter Rundfühler mit einem Durchmesser von 6mm aus Edelstahl, die Entriegelungsdifferenz beträgt am Skalenanfang ca. 45K und im oberen Drittel ca. 25K. Der Thermostatkopf ist umgebungstemperaturkompensiert. Die maximal zulässige Schaltleistung beträgt 16A, 230V. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597, DGRL und UL und zur Überwachung und Absicherung thermischer Prozesse bestens geeignet., Herstellernummer: 60003292
... >
Lager 2064
>
JUMO - Artikel
>
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe:
Kapillarthermostat
,
Temperaturbegrenzer
,
temperaturbegrenzer jumo
,
kapillarrohrregler
,
JUMO
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
27 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 136,57*
€ 159,36*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 145,122*
€ 168,962*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 141,18*
€ 173,09*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 148,13*
€ 176,02*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 146,82*
€ 178,88*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 796,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
60002448 - Sollwertstellerset (W1) 0/+50°C, Befestigung M3x22mm, passend für JUM
JUMO
60002448
€ 9,12*
Zubehör
60002450 - Sollwertstellerset (W1) +20/+90°C, Befestigung M3x22mm, passend für J
JUMO
60002450
€ 9,14*
Zubehör
60002462 - Sollwertstellerset (W8) 0/+100°C, Befestigung M3x22mm, passend für JU
JUMO
60002462
€ 9,13*
Zubehör
60002463 - Sollwertstellerset (W8) +30/+110°C, Befestigung M3x22mm, passend für
JUMO
60002463
€ 9,13*
Zubehör
60002464 - Sollwertstellerset (W8) 0/+150°C, Befestigung M3x22mm, passend für JU
JUMO
60002464
€ 9,13*
Zubehör
60003090 - Sollwertstellerset (W8) 0/+50°C, Befestigung M4x28mm, passend für JUM
JUMO
60003090
€ 9,16*
Zubehör
60003091 - Sollwertstellerset (W8) +20/+90°C, Befestigung M4x28mm, passend für J
JUMO
60003091
€ 9,16*
Zubehör
Jumo 60002116 Sollwertstellerset
JUMO
60002116
€ 9,12*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.