Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NA111PN - *UZKB1115*, Cross-Beam Lichtgitter, 100mm, PNP, Kabel 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bereichssensoren; 0,17÷1m; IP62; 12÷24VDC; 2m Leitung; -10÷55°C
Bereichssensoren; 0,17÷1m; IP62; 12÷24VDC; 2m Leitung; -10÷55°C
Artikel-Nr.:
     2064-PAN000001447
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NA111PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
panasonic lichtgitter
*UZKB1115*, Cross-Beam Lichtgitter, 100mm, PNP, Kabel 2m, Herstellernummer: NA111PN
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Panasonic, KABEL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 561,00*
€ 660,35*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,06*
€ 660,36*
€ 6,90*
ab € 572,23*
€ 680,95*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,36*
€ 785,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,87*
€ 766,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,61*
€ 739,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,57*
€ 721,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,06*
€ 687,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.