Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lichtgitter NA111PN NA111PN 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S74706
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NA111PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
panasonic lichtgitter
11-strahliges Lichtgitter zur Erkennung von sehr kleinen und dünnen Objekten (kleinstes zu erkennendes Objekt Ø13,5mm). Für Pick to Light („Kommissionieren nach Licht“) zur beleglosen Kommissionierung. Klar sichtbare LED-Indikatoren - Beleuchtungsmuster wählbar (Dauerlicht/ Blinklicht). Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse. Um 90° schwenkbarer Kabelaustritt. Fremdlichtunabhängig - Keine Synchronisationsverdrahtung notwendig.
Anwendung: korrekte Teileentnahme aus Regalen, Materialkisten sowie Sammelbehältern, Anwesenheitsprüfung, Flächenüberwachung, Teileboxenüberwachung, Lagerüberwachung.
Lieferumfang:
1 Sender-Einheit + 1 Empfänger-Einheit.
Hinweise:
Zulassungen: UL.
Weitere Informationen:
Tiefe:
10 mm
Höhe:
140 mm
Breite:
30 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP62
Typ:
NA111PN
Temperaturbereich:
-10 - +55 °C °C
Reichweite min. (im Freifeld):
17 mm
Kleinstes zu erkennendes Objekt (Durchmesser):
13.5 mm
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
100 mm
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Lichtgitter
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Panasonic, Sicherheitslichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 561,00*
€ 660,35*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,06*
€ 660,36*
€ 6,90*
ab € 572,23*
€ 680,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,35*
€ 785,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,19*
€ 760,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 632,45*
€ 752,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,29*
€ 720,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,65*
€ 695,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,00*
€ 667,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.