| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-PEP000003547 Herst.-Nr.: 198054 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gabelweite: 80 mm Hindernisgröße: 0,3 mm Lichtart: infrarot, Wechsellicht Signalausgang: 1 pnp, kurzschlussfest, offener Kollektor Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend Anschluss: M8-Stecker, 3-polig Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, class 2, Herst.Nr. 198054 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, gabel-lichtschranke pepperl+fuchs, fotosensor, PEPPERL+FUCHS, 3-POLIG, STECKER |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,95* | € 219,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 197,60* | € 220,13* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 200,52* | € 225,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,16* | € 226,07* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 203,98* | € 226,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|