| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40043357 Herst.-Nr.: 198054 EAN/GTIN: 4050143021925 |
| |
|
| | |
| Gabelweite: 80 mm, Hindernisgröße: 0,3 mm, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: M8-Stecker, 3-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, class 2, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, gabel-lichtschranke pepperl+fuchs, fotosensor, gabellichtschranke pnp, GL80-IR/32/40a/98a, GL80IR3240a98a, 198054, Einweglichtschranke, Gabel, Laser-Winkellichtschranke, Optische Mikrosensoren, Optische Sensoren |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,20* | € 220,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 198,70* | € 221,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,65* | € 227,47* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 204,47* | € 228,30* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 200,57* | € 229,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|