Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

199777 - Einweg-Lichtschranke GA18/GK18/59/115/161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000003709
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     199777
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke
Betriebsreichweite: 0 ... 20 m Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm Signalausgang: N-Kanal MOSFET, kurzschlussfest Schaltungsart: dunkelschaltend Anschluss: Festkabel 2 m , 3 x 0,14 mm² , PVC Betriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F), Herst.Nr. 199777
Weitere Suchbegriffe: PEPPERL+FUCHS, KABEL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,72*
€ 100,10*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,92*
€ 101,09*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,50*
€ 114,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,17*
€ 115,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,77*
€ 135,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.