| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41024962 Herst.-Nr.: 199777 EAN/GTIN: 4050143022441 |
| |
|
| | |
| Betriebsreichweite: 0 ... 20 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Signalausgang: N-Kanal MOSFET, kurzschlussfest, Schaltungsart: dunkelschaltend, Anschluss: Festkabel 2 m, Betriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GA18/GK18/59/115/161, GA18GK1859115161, 199777, Einweglichtschranke, Empfänger, Sender |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 79,72* | € 100,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,92* | € 101,09* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 90,50* | € 114,25* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,17* | € 115,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,77* | € 135,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|