Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

805703 - Lichtleitergerät SU18-40a/110/115a/126a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000007992
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     805703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
Lichtleitergerät
Tastweite: bis 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146) Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm Signalausgang: 1 Gegentaktausgang NPN/PNP , kurzschlussfest Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, umschaltbar Anschluss: 200 mm, PVC-Kabel mit M8-Stecker, 4-polig Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC Umgebungstemperatur: -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F), Herst.Nr. 805703
Weitere Suchbegriffe: pepperl+fuchs fabrik lichtleitergerät, glasfaser sensor, PEPPERL+FUCHS, 4-POLIG, KABEL, STECKER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,68*
€ 154,96*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,78*
€ 155,38*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 129,00*
€ 156,34*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,22*
€ 157,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,35*
€ 179,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.