| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41017495 Herst.-Nr.: 805703 EAN/GTIN: 4050143056071 |
| |
|
| | |
| Tastweite: bis 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146), Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang NPN/PNP , kurzschlussfest, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, umschaltbar, Anschluss: 200 mm, PVC-Kabel mit M8-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: glasfaser sensor, SU18-40a/110/115a/126a, SU1840a110115a126a, 805703, Lichtleitersensor/Lichtleiterverstärker, Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtleiterverstärker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 124,26* | € 156,09* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 128,35* | € 157,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,68* | € 159,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 130,46* | € 161,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,40* | € 184,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|