Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Falthandtuch
>
Artikel
Papierhandtuch AG-044, 23x31cm, weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Plock
Lager 2098
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2098-AG-044
Hersteller:
Plock
Herst.-Nr.:
AG-044
EAN/GTIN:
4260038110379
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Papierhandtuch AG-044, 23x31cm, weiss
100 % Zellstoffpapier, geprägt
Farbe: hochweiss
Anzahl Lagen: 2
Falzart: C
Blatt-Abmessung: 23 x 31 cm
Inhalt/Karton: 2880 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen/Falzart:
2 /C
Blatt-Abmessung:
23x31 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier, geprägt
... >
Lager 2098
>
Papiertücher
>
Papierhandtücher
Weitere Suchbegriffe:
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
falthandtuchpapier c-falz
,
falthandtuchpapier 2-lagig
,
falthandtuchpapier
,
Falttücher
,
Falttuch
,
Papierhandtuch
,
C-Faltung
,
Lagenfalz
,
Handtuch
,
Papier-Falttücher
,
Hygienepapier
,
Einwegtücher
,
Einmaltücher
,
Zupftuch
,
Wischtücher
,
Zellstofftücher
,
Reinigungstücher
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2098
2 Tage
2013120
2880
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,01045*
€ 0,01658*
Lager 9428
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Palette
Frei Haus
ab € 1.534,94*
€ 1.773,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2880 Stück
€ 0,01658*
€ 0,01973
pro Stück
ab 46080 Stück
€ 0,01501*
€ 0,01786
pro Stück
ab 92160 Stück
€ 0,01344*
€ 0,01599
pro Stück
ab 100000,022 Stück
€ 0,01045*
€ 0,01244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.880 Stück
Mindestbestellmenge: 2880 Stück (
entspricht € 47,7504* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2098
Versand:
Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2098
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airlaid-Serviette HP-99236, gelb
Plock
HP-99236
€ 0,21794*
Sonstiges
HDPE Müllbeutel extra AG-266, transparent
Plock
AG-266
€ 1,49225*
Sonstiges
Kosmetiktücher SC-88052, hochweiss
Plock
SC-88052
€ 1,2035*
Sonstiges
Küchenrolle AG-068, hochweiss
Plock
AG-068
€ 0,92167*
Sonstiges
LDPE Müllsäcke AG-871, blau
Plock
AG-871
€ 4,638*
Sonstiges
Lieferscheintaschen, rot, 240 x 130 mm
Plock
AG-300
€ 0,06365*
Sonstiges
Mikrofasertücher ST-961, blau, 10x20 = 200 Stück
Plock
ST-961
€ 0,9196*
Sonstiges
Nitril-Einweghandschuhe SC-356, blau, 10x100 = 1.000 Stück
Plock
SC-356
€ 4,676*
Sonstiges
Prägeserviette AG-094-5, hochweiss
Plock
AG-094-5
€ 5,53*
Sonstiges
Seifencreme aus pflanzlichen Rohstoffen AG-801
Plock
AG-801
€ 30,86*
Sonstiges
Vinyl-Einweghandschuhe HP-99326, transparent, puderfrei, 10x100 = 1.000 Stück
Plock
HP-99326
€ 4,031*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.