Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schockfroster R 081 BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schockfroster R 081 BA
Schockfroster R 081 BA
Artikel-Nr.:
     2102-140084
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     140084
EAN/GTIN:
     4059395034462
Suchbegriffe:
Schnellabkühler
Schnellkühler
Schockfroster
schnellabkühler
Schockfroster R 081 BA
  • Premiumgerät hergestellt in Italien
  • Edelstahl Schnellabkühler und Schockfroster
  • Temperaturbereich Schnellabkühlung +90°C bis +3°C
  • Temperaturbereich Schockfrostung +90°C bis -18°C
  • CNS 18/10 dreiseitig
  • 5" Touchscreen-Steuerung, bedienerfreundlich
  • 300 Programme programmierbar
  • Auftaufunktion, Zeit geregelt
  • Digitale Temperaturanzeige
  • HACCP fähig
  • Schnellabkühlzyklus "Soft" bis "Hard"
  • Kerntemperaturfühler, beheizt und herausnehmbar
  • Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus
  • Innenraum mit abgerundeten Ecken
  • Hygieneausführung
  • Rostabstand 73 mm
  • Verdampfer beschichtet
  • Selbstschließende Tür, mit Arretierung bei 100° Öffnungswinkel
  • Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
  • Türrahmenheizung 
  • Türanschlag rechts, Türanschlag links auf Anfrage
  • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kälte Schockfroster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 4.111,52*
€ 4.455,09*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.602,81*
€ 6.966,62*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.966,62*
€ 8.290,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.884,22*
€ 8.192,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.683,55*
€ 7.953,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.602,81*
€ 7.857,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
140043
ab € 2.286,72*
Ähnlich
KBS
140009
ab € 2.863,08*
Ähnlich
KBS
140010
ab € 3.530,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.