Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Absperrpfosten
>
Zierring Absperrpfosten
>
Artikel
Urbanus Sperrpfosten E-0762S09-HH Korn 240-NN Modell:ASE 56/9
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2102-2-11-076-09-0012
Hersteller:
Urbanus
Herst.-Nr.:
2-11-076-09-0012
EAN/GTIN:
4050576132076
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Rohrtyp: 76mm rund Edelstahl, geschliffen
Verriegelung: ohne Verriegelung Öse: ohne
Kopf Design: Halbhügelkopf, Korn 240
Halterung: Bodenplatte, zum Aufdübeln, 140mm polygon 3-Loch
Halterungszusatzfunktionen: Sollbruchstelle
Höhe über Flur (mm): 900
Absperrbreite: Pfostenbreite
... >
Betrieb
>
Absperrung und Markierung
>
Absperrung
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
Absperrpfostenzierring
,
Zierring Absperrpfosten
,
edelstahl sperrpfosten rund
,
absperrpfosten edelstahl
,
absperrpfosten
,
Pfosten
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,74*
€ 332,13*
Lager 328
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 246,41*
€ 332,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,13*
€ 395,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,11*
€ 391,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,73*
€ 365,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,92*
€ 358,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,74*
€ 322,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2102
Versand:
Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungs-Set
Urbanus
ab € 10,00*
Zubehör
Bodenhülse aus Aluminium, 61 mm
Urbanus
ab € 25,11*
Zubehör
Bodenplatte zum Einbetonieren
Urbanus
ab € 41,71*
Zubehör
Erdanker für Pfosten mit Sollbruchstelle oder selbstaufrichtend bis 30°
Urbanus
ab € 90,57*
Zubehör
Fußabdeckung für Edelstahl-Sperrpfosten, 61 mm
Urbanus
ab € 35,78*
Zubehör
Kettenöse aus Edelstahl | TP0791
Urbanus
EKO-M
ab € 22,32*
Zubehör
Oberflächenschutz für Edelstahl
Urbanus
ab € 41,93*
Zubehör
Polier- und Reinigungspaste für Edelstahl
Pelox
ab € 41,81*
Zubehör
Schäkel aus Edelstahl V2A
Urbanus
ab € 8,41*
Zubehör
Spezial-Dreikant-Schlüssel, DIN 3223, für Sperrposten, Stahl.
Urbanus
830169
ab € 6,94*
Zubehör
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm für Rammschutzprodukte zum Aufdübeln
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
Universalschlüssel
STEIN HGS
ab € 20,33*
Zubehör
Zierring, V2A, 61 mm
Urbanus
ab € 26,81*
Zubehör
Zubehör für Edelstahlpfosten, diverse, Absperrkette/Edelstahl,Ø 5mm/lfdm
Schake
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen