Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Abfalleimer, 50lt., ø38 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Abfalleimer, 50lt., ø38 cm
KBS Abfalleimer, 50lt., ø38 cm
Artikel-Nr.:
     2102-21020003
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     21020003
EAN/GTIN:
     4059395049183
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer

Abfalleimer, 50lt., ø38 cm


Abfalleimer, 50lt., ø38 cm, aus Edelstahl, mit Fußpedal und Hubdeckel


Bruttogewicht (kg): 8
Geräteart : Zubehör
Geräteart : Abfalleimer
Nummer GTIN Nummer : 4059395049183
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 50liter edelstahl rund, tret-abfalleimer 50l, tret abfalleimer, Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 181,84*
€ 237,58*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,45*
€ 393,40*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,40*
€ 468,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,93*
€ 466,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,53*
€ 446,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,53*
€ 424,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,45*
€ 362,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
21020001
ab € 154,09*
Ähnlich
KBS
21020006
ab € 161,84*
Ähnlich
KBS
21020007
ab € 193,89*
Ähnlich
KBS
21020002
ab € 163,95*
Ähnlich
KBS
21020004
ab € 202,78*
Ähnlich
KBS
21020005
ab € 182,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.