Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Kuchen und Tortenvitrine Karina 97


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Kuchen und Tortenvitrine Karina 97
KBS Kuchen und Tortenvitrine Karina 97
Artikel-Nr.:
     2102-23120017
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23120017
EAN/GTIN:
     4059395002966
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke

Kuchen und Tortenvitrine Karina 97


Umluft Panoramavitrine 5-seitig isolierverglast, Unterbau aus schwarzen furnierten Holz.  Höhenverstellbare Auflagewinkel für die Glasböden (Rastermaß 32mm). Boden aus CNS gefertigt. Helle LED-Beleuchtung frontseitg unter dem oberen Glasboden, separat schaltbar. Elektronisches Thermostat und  digitale Temperaturanzeige. Maximale Luftfeuchte im Innenraum 70%. Die Vitrine ist mit 4 Rollen versehen von denen 2 Stück mit Bremsen ausgerüstet sind.


  • Für die Präsentation von Kuchen und Torten
  • 5 seitig isolierverglast
  • Verglasung aus energiesparendem dreifachen Isolierglas
  • 3 Glasetagen mit CNS Auflagewinkel, höhenverstellbar
  • Edelstahlauslageboden
  • Bedienerseitig 2 Schiebetüren
  • Schaltbare LED Innenbeleuchtung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Elektronische Temperaturregelung
  • Max. Luftfeuchte von 70%
  • 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Glastür
Anzahl der Türen : 2
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : Glas, Aluminum, Holz
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : +3
Temperatur bis C° : +10
Anschlusswert in kW : 0,31
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 200
Nettogewicht (kg): 173
Serienzubehör : 3 Glasetagen 395 x 865 mm
Geräteart : Kühlvitrine
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Bruttoinhalt (l): 380
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 23
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 100
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 11
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 4015
Klimaklasse : 4
Geräuschpegel (dB): 55
Nummer GTIN Nummer : 4059395002966


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, konditoreivitrine, Konditoreivitrine Kuchen-Theke Kuchen-Vitrine Kuchentheke Kuchenvitrine Pralinentheke Tortentheke Tortenvitrine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 3.495,99*
€ 3.718,51*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.572,32*
€ 5.838,33*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.838,33*
€ 6.947,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.778,74*
€ 6.876,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.628,91*
€ 6.698,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.572,32*
€ 6.631,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
23120019
ab € 4.145,75*
Ähnlich
KBS
23120021
ab € 4.815,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.