Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Kuchen und Tortenvitrine Karina 137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Kuchen und Tortenvitrine Karina 137
KBS Kuchen und Tortenvitrine Karina 137
Artikel-Nr.:
     2102-23120019
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23120019
EAN/GTIN:
     4059395012101
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke

Kuchen und Tortenvitrine Karina 137


Umluft Panoramavitrine mit LED Beleuchtung


  • Für die Präsentation von Kuchen und Torten
  • 5 seitig isolierverglast
  • Verglasung aus energiesparendem dreifachen Isolierglas
  • 3 Glasetagen mit CNS Auflagewinkel, höhenverstellbar
  • Edelstahlauslageboden
  • Bedienerseitig 2 Schiebetüren
  • Schaltbare LED Innenbeleuchtung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Elektronische Temperaturregelung
  • Max. Luftfeuchte von 70%
  • 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Glasschiebetür
Anzahl der Türen : 2
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : Glas, Aluminum, Holz
Innenmaterial : CNS
Temperatur von C° : +3
Temperatur bis C° : +10
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 279
Nettogewicht (kg): 243
Serienzubehör : 3 Glasetagen 395 x 1270 mm
Geräteart : Kühlvitrine
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Bruttoinhalt (l): 550
Kühlung : Umluft
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 290 (Propan)/GWP 3
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 12,9
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 4709
Nummer GTIN Nummer : 4059395012101


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, konditoreivitrine, Konditoreivitrine Kuchen-Theke Kuchen-Vitrine Kuchentheke Kuchenvitrine Pralinentheke Tortentheke Tortenvitrine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 4.145,75*
€ 4.396,56*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.593,50*
€ 6.903,42*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.903,42*
€ 8.215,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.854,97*
€ 8.157,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.679,01*
€ 7.948,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.614,26*
€ 7.870,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.593,50*
€ 7.846,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
23120021
ab € 4.815,12*
Ähnlich
KBS
23120017
ab € 3.495,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.