Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuchen und Tortenvitrine Karina 97


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuchen und Tortenvitrine Karina 96
Kuchen und Tortenvitrine Karina 96
Energielabel-23120017-KBS Gastrotechnik
Ansicht-2-Kuchen und Tortenvitrine Karina 96-KBS-Gastrotechnik
Ansicht-3-Kuchen und Tortenvitrine Karina 96KBS Gastrotechnik
Ansicht 4-Kuchen und Tortenvitrine Karina 97-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Kuchen und Tortenvitrine Karina 97-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-23120017
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23120017
EAN/GTIN:
     4059395002966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
• Für die Präsentation von Kuchen und Torten • Fünfseitig isolierverglast • Verglasung aus energiesparendem dreifachen Isolierglas • 3 Glasetagen mit CNS Auflagewinkel, höhenverstellbar • Edelstahlauslageboden • Bedienerseitig 2 Schiebetüren • Schaltbare LED Innenbeleuchtung • Digitale Temperaturanzeige • Elektronische Temperaturregelung • Max. Luftfeuchte von 70 % • 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse • Abmessungen außen (B x T x H) 940 x 710 x 1340 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 10 °C • Außenmaterial Glas, Aluminum, Holz • Innenmaterial Glas, Edelstahl • Anschlußwert 0,31 kW 230 Volt • Bruttogewicht 200 Kg • Serienzubehör 3 Glasetagen 395 x 865 mm • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Luftschallklasse D bei 55 dB • Bruttoinhalt 380 Liter • Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,477 m² • Energieverbrauch 1733 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 32 • Klimaklasse 4 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
1733 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, konditoreivitrine, Kuchenverkaufstheke, Verkaufstheke, Vitrine, Karina, Karina 96
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
3
Frei Haus
ab € 3.495,99*
€ 3.718,51*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.572,32*
€ 5.838,33*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.718,51*
€ 4.425,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.674,31*
€ 4.372,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.552,13*
€ 4.227,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.496,08*
€ 4.160,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.495,99*
€ 4.160,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
23120019
ab € 4.145,75*
Ähnlich
KBS
23120021
ab € 4.815,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.