| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 462-23120019 Herst.-Nr.: 23120019 EAN/GTIN: 4059395012101 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Für die Präsentation von Kuchen und Torten • 5-seitig isolierverglast • Verglasung aus energiesparendem 3-fachen Isolierglas • 3 Glasetagen mit CNS Auflagewinkel, höhenverstellbar • Edelstahlauslageboden • Bedienerseitig 2 Schiebetüren • Schaltbare LED Innenbeleuchtung • Digitale Temperaturanzeige • Elektronische Temperaturregelung • Max. Luftfeuchte von 70 % • 4 Rollen, 2 mit Feststellbremse • Abmessungen außen (B x T x H) 1340 x 710 x 1340 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 10 °C • Außenmaterial Glas, Aluminum, Holz • Innenmaterial Glas, Edelstahl • Anschlußwert 0,5 kW 230 Volt • Bruttogewicht 279 Kg • Serienzubehör 3 Glasetagen 395 x 1270 mm • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 550 Liter • Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,646 m² • Energieverbrauch 3167 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 48 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 533893 • EU-Labelverordnung 2019/2018 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse: | D | Energieeffizienzskala: | A bis G | Energieverbrauch: | 3167 kWh im Jahr | Klimaklasse: | 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |