Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Glastürkühlschrank KBS 145 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/33271/full/302145-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/33271/full/302145-energielabel-kbs-gastrotechnik.jpg
KBS Glastürkühlschrank KBS 145 U
Artikel-Nr.:
     2102-302145
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     302145
EAN/GTIN:
     4059395088007
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Glastürkühlschrank KBS 145 U


Glastürkühlschrank mit statischer Kühlung und LED Beleuchtung. Gewölbte Isolierglastür mit Schloss. Türanschlag rechts, wechselbar auf links. Manuelles Thermostat und digitale Temperaturanzeige. Automatische Abtauung mit automatischer Tauwasserverdunstung. Innenraum mit vorgeformten Rostauflagen, 3 Roste serienmäßig im Lieferumfang.


Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Glastür, gewölbt mit umlaufenden grauen Rahmen
Anzahl der Türen : 1
Türanschlag : Rechts wechselbar
Innenbeleuchtung : ja, LED
Aussenmaterial : Stahlblech weiss
Innenmaterial : ABS Kunststoff weiss
Temperatur von C° : +2
Temperatur bis C° : +10
Anschlusswert in kW : 0,122
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 38
Nettogewicht (kg): 36
Serienzubehör : 3 Roste, Tür mit Schloss
SWS Planbar : ja
Geräteart : Kühlschrank
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 32
und Raumfeuchte (%): 60
Bruttoinhalt (l): 109
Kühlung : Stille
Tauwasserverdunstung : ja
Abtauung : Automatisch
Aggregat : Luftgekühlt
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 1,2
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 438
Klimaklasse : N
Nummer GTIN Nummer : 4059395088007
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, kbs flaschenkühlschrank, flaschen kühlschrank, Flaschen-Kühlschrank Flaschenkühlschrank Getränke-Kühlschrank Getränkekühlschrank Glastür-Kühlschrank Glastürkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,24*
€ 817,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,37*
€ 803,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,45*
€ 762,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,00*
€ 733,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,51*
€ 686,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.