Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer mit verchromten Rändern, VB 963300, Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120564/full/8713631013371-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120564/full/8713631013371-002-01.jpg
Schirmständer mit verchromten Rändern, VB 963300, Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     2102-31013371
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31013371
EAN/GTIN:
     8713631013371
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Schirmständer mit verchromten Rändern, VB 963300, Schwarz, Chrom

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631013371
Intrastat-Code: 73269098
Herkunftland: ES
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 1,800 kg
Verpackung Länge: 680 mm
Verpackung Breite: 680 mm
Verpackung Höhe: 515 mm
Versandkarton Länge: 217 mm
Versandkarton Breite: 225 mm
Versandkarton Höhe: 517 mm
Stücke pro Palette: 72

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 103,24*
€ 132,76*
11 Tage
34
Frei Haus
ab € 103,26*
€ 132,79*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.