Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artistic Tritt-Mülleimer 5 Liter, EKO, VB 922505, Matt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120679/full/8713631064106-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/120679/full/8713631064106-002-01.jpg
Artistic Tritt-Mülleimer 5 Liter, EKO, VB 922505, Matt Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-31064106
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31064106
EAN/GTIN:
     8713631064106
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Artistic Tritt-Mülleimer 5 Liter, EKO, VB 922505, Matt Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631064106
Intrastat-Code: 73102990
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 1,205 kg
Verpackung Länge: 215 mm
Verpackung Breite: 215 mm
Verpackung Höhe: 305 mm
Versandkarton Länge: 450 mm
Versandkarton Breite: 446 mm
Versandkarton Höhe: 328 mm
Stücke pro Palette: 80

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Kosmetikeimer, Tret-Kosmetik-Mülleimer, Tret-Kosmetikeimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 5 l, edelstahl abfallbehälter, kosmetikeimer schwarz, Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
280
1
€ 4,95*
ab € 14,36*
€ 20,59*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 14,36*
€ 20,59*
9 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 14,51*
€ 20,79*
11 Tage
14
2
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 22,75*
Lager 2102
23
1
€ 4,95*
ab € 19,61*
€ 27,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.