Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter,5l,HxØ 290x205mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus mattschwarz,Deckel Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227502
227502
Artikel-Nr.:
     827-227502
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631064106
EAN/GTIN:
     8713631064106
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Tretabfallbehälter
  • Inhalt 5 l
  • Höhe x Durchmesser 290 x 205 mm
  • Mit Deckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus matt in mattschwarz
  • Deckel aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Tretabfallbehälter
Inhalt:
5 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
290 mm
Durchmesser:
205 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Deckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Deckel Funktion:
schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
Tretmechanik:
ja
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Entleerung über:
Deckel
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
schwarz
Oberfläche Korpus:
matt
Farbe Korpus:
mattschwarz
fahrbar:
nein
Gewicht:
1.21 kg
Weitere Suchbegriffe: Kosmetikeimer, Tret-Kosmetik-Mülleimer, Tret-Kosmetikeimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 5 l, edelstahl abfallbehälter, kosmetikeimer schwarz, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
379
1
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 20,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 14,43*
€ 20,59*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,57*
€ 20,80*
Lager 827
15
2
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 22,81*
6 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 19,62*
€ 27,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 45,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.