Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cube Recycling-Tritt-Mülleimer 28+18 Liter, EKO, VB 926848, Schwarz Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121665/full/8713631181339-002-02.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121665/full/8713631181339-002-02.jpg
E-Cube Recycling-Tritt-Mülleimer 28+18 Liter, EKO, VB 926848, Schwarz Stahl
Artikel-Nr.:
     2102-31181339
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31181339
EAN/GTIN:
     8713631181339
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
E-Cube Recycling-Tritt-Mülleimer 28+18 Liter, EKO, VB 926848, Schwarz Stahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631181339
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 8,400 kg
Verpackung Länge: 370 mm
Verpackung Breite: 550 mm
Verpackung Höhe: 690 mm
Stücke pro Palette: 12

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
269
Frei Haus
ab € 110,06*
€ 145,68*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 112,62*
€ 149,11*
2 Tage
269
€ 5,00*
ab € 136,53*
€ 179,61*
21 Tage
11
Frei Haus
ab € 162,93*
€ 212,27*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.