Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cube Recycling-Tritt-Mülleimer 28+18 Liter, EKO, VB 926846, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/122185/full/8713631183418-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/122185/full/8713631183418-002-01.jpg
E-Cube Recycling-Tritt-Mülleimer 28+18 Liter, EKO, VB 926846, Weiß
Artikel-Nr.:
     2102-31183418
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31183418
EAN/GTIN:
     8713631183418
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
E-Cube Recycling-Tritt-Mülleimer 28+18 Liter, EKO, VB 926846, Weiß

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631183418
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 8,400 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,112 m3
Verpackung Länge: 370 mm
Verpackung Breite: 550 mm
Verpackung Höhe: 690 mm
Stücke pro Palette: 12

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
42
Frei Haus
ab € 106,59*
€ 141,81*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 109,74*
€ 146,02*
3 Tage
42
€ 5,00*
ab € 140,02*
€ 183,87*
11 Tage
18
Frei Haus
ab € 145,11*
€ 190,59*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.