Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecocasa II Recycling Tritt-Mülleimer 20+20 Liter, EKO, VB 913840, Matt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121639/full/8713631184651-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121639/full/8713631184651-002-01.jpg
Ecocasa II Recycling Tritt-Mülleimer 20+20 Liter, EKO, VB 913840, Matt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31184651
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31184651
EAN/GTIN:
     8713631184651
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Ecocasa II Recycling Tritt-Mülleimer 20+20 Liter, EKO, VB 913840, Matt Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631184651
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 7,220 kg
Verpackung Länge: 340 mm
Verpackung Breite: 480 mm
Verpackung Höhe: 690 mm
Stücke pro Palette: 12

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
242
€ 4,95*
ab € 96,72*
€ 127,31*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 99,66*
€ 132,91*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 112,52*
€ 149,77*
2 Tage
242
€ 5,00*
ab € 120,04*
€ 159,95*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.