Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
Carro Lift mit Dämpfer, 110 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2102-31709786
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
31709786
EAN/GTIN:
8713631709786
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Feuerfester Behälter aus hochwertigem pulverbeschichtetem Edelstahl mit Hebedeckel. Ausgestattet mit Dämpfersystem, dank dem der Deckel leise schließt. Inneneimer als Zubehör erhältlich.
... >
Lager 2102
>
Nicht WebShop Relevante Kategorien
>
Vepa Bins
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Edelstahl-Abfallbehälter
,
Edelstahl-Abfallsammler
,
Edelstahlabfallbehälter
,
Edelstahlabfallsammler
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
abfallkorb selbstlöschend 110l
,
edelstahl abfallbehälter
,
vepa bins edelstahl-abfallsammler
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 266,63*
€ 344,23*
Lager 9428
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,28*
€ 344,25*
Lager 2813
11 Tage
25
Frei Haus
ab € 266,51*
€ 344,59*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 347,17*
€ 448,67*
Lager 711
17 Tage
12
Frei Haus
ab € 419,65*
€ 537,68*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,23*
€ 409,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,78*
€ 407,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,08*
€ 392,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,38*
€ 374,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,63*
€ 317,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2102
Versand:
Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsäcke 3 bis 160 Liter, 3 Liter, transparent, 2500 Stück
Vepa Bins
ab € 42,92*
Zubehör
Abfalltüten 70x110x0.021
Vepa Bins
31196647
ab € 42,49*
Zubehör
Dolly für Carro 110 Liter, VB 860020, Aluminium
Vepa Bins
31004362
ab € 42,49*
Zubehör
Dolly für Carro 55 Liter, VB 840020, Aluminium
Vepa Bins
31004287
ab € 35,78*
Zubehör
Doppelrollwagen für Carro VB 666706 - Matt Edelstahl
Vepa Bins
31666706
ab € 101,88*
Zubehör
Innenbehälter für Abfallbehälter-Serie 'Carro' 55 oder 110 Liter, 55 Liter
Vepa Bins
ab € 71,83*
Zubehör
Satz Recycling Aufkleber NL für Carro, VB 034833, Rot, Grau, Grün, Gelb
Vepa Bins
31034833
ab € 22,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen