Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serene Tritt-Mülleimer 20 Liter, EKO, VB 921520, Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121524/full/8713631712403-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121524/full/8713631712403-002-01.jpg
Serene Tritt-Mülleimer 20 Liter, EKO, VB 921520, Platin
Artikel-Nr.:
     2102-31712489
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31712489
EAN/GTIN:
     8713631712489
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Serene Tritt-Mülleimer 20 Liter, EKO, VB 921520, Platin

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631712489
Intrastat-Code: 73269098
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 2,500 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,030 m3
Verpackung Länge: 320 mm
Verpackung Breite: 320 mm
Verpackung Höhe: 470 mm
Versandkarton Länge: 630 mm
Versandkarton Breite: 330 mm
Versandkarton Höhe: 480 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 20 l, tretabfalleimer, Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
688
€ 4,95*
ab € 27,22*
€ 38,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 27,34*
€ 38,94*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 28,26*
€ 39,78*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 31,32*
€ 44,05*
22 Tage
21
Frei Haus
ab € 33,32*
€ 46,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.