Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecoslim Tritt-Mülleimer 20+20 Liter, EKO, VB 937640, Matt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121544/full/8713631716692-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121544/full/8713631716692-002-01.jpg
Ecoslim Tritt-Mülleimer 20+20 Liter, EKO, VB 937640, Matt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31716692
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31716692
EAN/GTIN:
     8713631716692
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Ecoslim Tritt-Mülleimer 20+20 Liter, EKO, VB 937640, Matt Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631716692
Intrastat-Code: 73269098
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 8,000 kg
Verpackung Länge: 574 mm
Verpackung Breite: 322 mm
Verpackung Höhe: 700 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
173
Frei Haus
ab € 98,73*
€ 131,31*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 101,74*
€ 135,13*
2 Tage
171
€ 5,00*
ab € 128,98*
€ 170,32*
10 Tage
14
Frei Haus
ab € 130,96*
€ 173,50*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.