Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Tiefkühlschrank KBS 402 TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114385/full/347407-tiefkuehlschrank-kbs-402-tk-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114385/full/347407-tiefkuehlschrank-kbs-402-tk-ansicht-2-kbs-gastrotechnik.png
KBS Tiefkühlschrank KBS 402 TK
Artikel-Nr.:
     2102-347407
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     347407
EAN/GTIN:
     4059395093254
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Tiefkühlschrank KBS 402 TK


Gewerbetiefkühlschrank mit Schloss


  • Volltürtiefkühlschrank
  • Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Manuelles Thermostat
  • 60 mm Isolierung
  • Stille Kühlung
  • Volltür mit Schloss
  • Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
  • Türanschlag rechts, wechselbar
  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
  • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
  • Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür
Anzahl der Türen : 1
Türanschlag : Rechts wechselbar
Aussenmaterial : Stahlblech weiss
Innenmaterial : ABS Kunststoff weiss
Temperatur von C° : -10
Temperatur bis C° : -22
Anschlusswert in kW : 0,150
Anschlusswert in Volt : 230
Bruttogewicht (kg): 79
Serienzubehör : 7 Verdampferroste, Tür mit Schloss
Zubehör : 56
SWS Planbar : ja
Geräteart : Tiefkühlschrank
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Einsatzbereich bis Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 60
Bruttoinhalt (l): 361
Nutzinhalt Tiefkühlung (l): 258
Kühlung : Stille
Abtauung : Manuell
Aggregat : Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung (mm): 60
Kältemittel / GWP : R 600a (Isobutan)/GWP 3
Menge Kältemittel in Gramm : 90
Energieverbrauch in 24 Std (kWh): 2,45
Energieverbrauch im Jahr (kWh): 894
Energieeffizienzklasse : B
Energieeffizienzindex EEI : 32,596
Energieausweis : 347407-energielabel-kbs-gastrotechnik.png
Klimaklasse : 4
Prüfumgebung bei Umgebungstemperatur (°C): 30
und Raumfeuchte (%): 55
Messmethode Energieverbrauch : 2015/1094-IV
Einordnung in Kategorie gemäß EEVo : Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Nummer GTIN Nummer : 4059395093254


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank, Gefrier-Schrank Gefrierschrank Tiefkühl-Schrank Tiefkühlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 761,60*
€ 864,37*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.198,84*
€ 1.332,06*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,06*
€ 1.585,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,34*
€ 1.558,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,08*
€ 1.479,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,38*
€ 1.452,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,84*
€ 1.426,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.