| |
|
| Artikel-Nr.: 462-347407 Herst.-Nr.: 347407 EAN/GTIN: 4059395093254 |
| |
|
| | |
| • Volltürtiefkühlschrank • Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter • Digitale Temperaturanzeige • Manuelles Thermostat • 60 mm Isolierung • Stille Kühlung • Volltür mit Schloss • Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste • Türanschlag rechts, wechselbar • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Hinten 2 Rollen für den leichten Transport • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 600 x 1850 mm • Temperaturbereich von -10 °C bis -22 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,15 kW 230 Volt • Bruttogewicht 79 Kg • Serienzubehör 7 Verdampferroste, Tür mit Schloss • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 361 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlung 258 Liter • Energieverbrauch 894 KWHJ • Klimaklasse 4 Weitere Informationen: | | Energieverbrauch: | 894 kWh im Jahr | Klimaklasse: | 4 | Nutzinhalt: | 258 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank, Gewerbetiefkühllagerschrank, KBS |
| | |
| |