| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-38145193 Herst.-Nr.: 38145193 EAN/GTIN: 5703538145193 |
| |
|
| | |
| Fahrbarer Abfallsackhalter mit Fußpedalbetätigung (erfüllt HACCP Richtlinien). Ideal für die Verwendung in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Küchen & Kitchenetten, Büros, usw. Alle Metallunterteile sind aus verzinktem und zusätzlich pulverlackiertem Stahl gefertigt oder vollständig aus Edelstahl. Stabile Rahmenkonstruktion mit leisen, kugelgelagerten und abdruckfreien Lenkrollen, davon 2 mit Bremse. Sackhalterbügel für eine perfekte und durchdachte Halterung und ein einfaches Wechseln des Beutels. Alle Deckel sind mit Sanft-Schließ-Mechanik ausgeführt. Glatte Oberfläche für einfache Reinigung. Verfügbar als offene Sackhalter, Sackhalter mit handbetätigtem Deckel und Sackhalter mit Fußpedalbetätigung. Bei Einsatz unserer farbigen Abfallsäcke eignen sich die Saekko-Boys als Wertstoff Sammelstation zur Abfalltrennung. l Farbe: Weiß l Gewicht (kg): 8,000 l Volumen (m3): |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 60 l, tretabfalleimer, abfallsackhalter rollen, Fusstaster Fußpedal Abfallsackhalter Abfallsackständer Abfallsammelsystem Abfallständer Müllsackhalter Müllsackständer Standabfallsammler Wertstoffsackhalter Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,88* | € 147,40* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,29* | € 151,63* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 150,21* | € 196,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,11* | € 222,44* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,97* | € 226,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|