Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter Behälter D 600 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter Behälter D 600 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Silobehälter Behälter D 600 lackiert RAL2000 Gelborange Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2102-4437-12-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-12-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462014459
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Silo-Behälter

SR-D 600, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Dosierte Entleerung von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Mit Spezial-Handhebel-Scherenverschluss 300 x 300 mm
  • Rahmen aus Profilstahl
  • Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
  • Mit Schieberverschluss und spezieller Dichtung am Trichterboden, per Hand zu betätigen, Öffnung 300 x 300 mm, bevorzugt für feinkörnige Schüttgüter
Weitere Suchbegriffe: Silobehälter, Silowagen, silobehälter fahrbar, silowagen, eurokraft kippbehälter, Stapler-Anbaugeräte Behälter Silobehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,73*
€ 974,88*
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 897,94*
€ 974,90*
€ 4,95*
ab € 940,93*
€ 1.015,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 961,72*
€ 1.041,92*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 876,50*
€ 1.052,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,88*
€ 1.160,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,50*
€ 1.152,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,23*
€ 1.121,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,79*
€ 1.096,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,73*
€ 1.068,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.