Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter SR-D 600, Tragkraft 600 kg, mit Rollen undSchieberverschluss B 780 x H 1610 mm, Stahl, gelborange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308715
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SR-D 600, LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462014459
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Silo-Behälter

Der Kippbehälter SR-D 600 bietet eine hohe Tragkraft von bis zu 600 kg und ist mit einem praktischen Schieberverschluss ausgerüstet.

Für den standortflexiblen Einsatz ist der SR-D 600 darüber hinaus mit 2 Lenkrollen (davon eine mit Feststellbremse) sowie 2 Bockrollen ausgestattet. Diese Polyamid-Rollen besitzen jeweils einen Durchmesser von 180 mm und befinden sich in 225 mm Bauhöhe.

Der Rahmen wurde aus hochstabilem Profilstahl gefertigt, der Trichter besteht aus umlaufend verstärktem Stahlblech und besitzt eine öffnung in den Massen von 300 x 300 mm. Daher ist dieser Silobehälter die ideale Wahl für die Aufbewahrung von feinem Schüttgut.

Die Gesamtmasse des in verschiedenen Farben verfügbaren Kippbehälters SR-D 600 betragen jeweils B 780 x H 1610 mm. Das Innenmass der Gabeltaschen beläuft sich jeweils auf B 175 x H 65 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiger Silobehälter
  • Hohe Tragkraft von 600 kg
  • Mit 2 Lenkrollen (davon 1 mit Feststellbremse) sowie 2 Bockrollen
  • Mit Schieberverschluss

Weitere Details:

  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Material Rahmen: jeweils Profilstahl
  • Material Trichter: jeweils Stahlblech, umlaufend verstärkt
  • Material Rollen: jeweils Polyamid
  • Masse Behälter: jeweils B 780 x H 1610 mm
  • Innenmasse Gabeltaschen: jeweils B 175 x H 65 mm
  • Masse Trichteröffnung: jeweils 300 x 300 mm (ideal für feines Schüttgut)
  • Masse Rollen: jeweils 180 mm, Bauhöhe 225 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelborange RAL 2000
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Material:
Stahl
Stapelbar:
Nein
Innenmasse Gabeltasche B x H:
175 x 65 mm
Volumen:
600 l
Deckel:
optional
Höhe:
1610 mm
Gewicht:
116 kg
Durchmesser Bockrollen:
180 mm
Breite:
780 mm
Durchmesser Lenkrollen:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Silobehälter, Silowagen, silobehälter fahrbar, silowagen, eurokraft kippbehälter, 308715, 308715-SW81
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,73*
€ 974,88*
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 897,94*
€ 974,90*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 940,93*
€ 1.015,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 961,72*
€ 1.041,92*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 876,50*
€ 1.052,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,12*
€ 1.207,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,06*
€ 1.201,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,02*
€ 1.168,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,95*
€ 1.143,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,93*
€ 1.119,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.