Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Typ EXPO® EXPO 900, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter Typ EXPO® EXPO 900, feuerverzinkt
Kippbehälter Typ EXPO® EXPO 900, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     2102-4498-03-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-03-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462027060
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Der Kompakte mit Abrollsystem

Eigenschaften

  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Rollen nachrüstbar

  • Aufnahme-Seite 1 quer
  • Aufnahme-Position 1 unten
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrtaschen
  • Aufnahme-Öffnung 1 durchgehend
  • Aufnahme-Innenabstand 1 600 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 200 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 80 mm
  • Aufnahme-Ausführung 1 geschlossen
  • Schüttkantenhöhe 738 mm
  • Oberfläche Feuerverzinkt
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462027060
  • Eigengewicht 190 kg
  • Länge 1260 mm
  • Breite 1570 mm
  • Höhe 835 mm
  • Versand-Länge 1260 mm
  • Versand-Breite 1570 mm
  • Versand-Höhe 835 mm
  • Tragfähigkeit 1000
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Lastaufnahme-Position 470 mm
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Stapelbar Nein
  • Inhalt 0.90 m³
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 791,03*
€ 847,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 792,08*
€ 847,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 794,87*
€ 853,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 794,93*
€ 853,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,34*
€ 856,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,63*
€ 1.008,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,10*
€ 998,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,13*
€ 977,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,72*
€ 960,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,03*
€ 941,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 210,91*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,22*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 491,12*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,52*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,70*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,99*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 176,30*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 176,27*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 200,64*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 232,99*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 230,60*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 289,79*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 364,55*
Zubehör
Bauer
oeluw-1,0
ab € 115,08*
Zubehör
Bauer
oeluw-0,9
ab € 89,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.