Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne 1800 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne 1800 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Regalwanne 1800 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4518-40-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-40-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462030633
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Palettenregal Gitterros...
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Palettenregalboden

RW 1800, feuerverzinkt


Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Palettenregalgitterrostauflage, Regal-Wanne, Regalwanne, palettenregal boden, Umwelt-Lagertechnik Regalwannen Regalwanne
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,24*
€ 511,53*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,60*
€ 533,38*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,60*
€ 539,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,20*
€ 549,21*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,02*
€ 672,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,61*
€ 800,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,88*
€ 788,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,33*
€ 770,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,38*
€ 753,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,02*
€ 728,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 457,59*
Zubehör
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 457,23*
Zubehör
Eurokraft
523463
ab € 436,73*
Zubehör
Eurokraft
523464
ab € 446,17*
Zubehör
Eurokraft
523460
ab € 433,39*
Zubehör
Eurokraft
523462
ab € 438,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.