Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippmulde Typ KK KK 1000, lackiert, RAL 7021 Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippmulde Typ KK KK 1000, lackiert, RAL 7021 Schwarzgrau
Kippmulde Typ KK KK 1000, lackiert, RAL 7021 Schwarzgrau
Artikel-Nr.:
     2102-4541-05-0000-16
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4541-05-0000-16
EAN/GTIN:
     4052462062122
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

Zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen

Eigenschaften

  • Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
  • Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
  • Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Öl- und wasserdicht
  • Mittels Stapler leicht versetzbar
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Rollen nachrüstbar
  • Kastenförmige Mulde

  • Schüttkantenhöhe 680 mm
  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462062122
  • Eigengewicht 138 kg
  • Länge 1420 mm
  • Breite 1110 mm
  • Höhe 975 mm
  • RAL-Nummer RAL 7021
  • Farbe Schwarzgrau
  • Tragfähigkeit 300
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Auffangvolumen 1000 Liter
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,51*
€ 732,07*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,34*
€ 735,57*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,25*
€ 804,61*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,14*
€ 816,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,33*
€ 816,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,64*
€ 971,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,42*
€ 962,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,85*
€ 932,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,92*
€ 910,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,14*
€ 874,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.