Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4541-05-0000-16, Bauer Kippmulde Typ KK 1000, lackiert, Schwarzgrau, RAL 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1524361
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4541-05-0000-16
EAN/GTIN:
     4052462062122
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4541-05-0000-16, Kippmulde Typ KK 1000, lackiert, Schwarzgrau, RAL 7021, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
138000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
556 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
725 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
55 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Inhalt in l:
1000 Liter
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
138 kg
Länge:
1420 mm
Breite:
1110 mm
Höhe:
975 mm
Versand-Länge:
1420 mm
Versand-Breite:
1110 mm
Versand-Höhe:
975 mm
RAL-Nummer:
RAL 7021
Farbe:
Schwarzgrau
Tragfähigkeit:
300
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
620 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,30*
€ 730,96*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,71*
€ 730,98*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,27*
€ 731,05*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,22*
€ 804,00*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,52*
€ 816,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,00*
€ 956,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,76*
€ 946,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,51*
€ 918,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,95*
€ 896,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,22*
€ 867,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.