Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne Kippmulde Kipper SKS 550 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Späne Kippmulde Kipper SKS 550 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Späne Kippmulde Kipper SKS 550 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2102-4541-19-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4541-19-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462048522
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

SKS 550, lackiert, RAL 3000 Feuerrot


Hohe Flexibilität bei Transport und Entleerung von Spänen

Eigenschaften

  • Radausstattung und Schiebegriff gewährleisten einfachen manuellen Transport
  • Einfahrtaschen für Transport mit Gabelstapler
  • Ebenerdige Entleerung oder mit Gabelstapler über Großcontainer
  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Kippbar gelagerte Mulde
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm, max. Tragfähigkeit 1000 kg
  • Öl- und wasserdicht verschweißt
  • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, bauer kippwagen, kippwagen, spänewagen traglast 1t, Stapler-Anbaugeräte Kipper Späne-Kippmulde
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 868,00*
€ 952,23*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,24*
€ 952,25*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 927,88*
€ 1.015,44*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 974,88*
€ 1.068,12*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 913,38*
€ 1.071,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,23*
€ 1.133,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,71*
€ 1.120,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,07*
€ 1.081,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,54*
€ 1.057,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,00*
€ 1.032,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.