Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4541-19-0000-2, Bauer Späne-Kippmulde Typ SKS 550, lackiert, Feuerrot, RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522200
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4541-19-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462048522
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4541-19-0000-2, Späne-Kippmulde Typ SKS 550, lackiert, Feuerrot, RAL 3000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
122000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
1052 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
180 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Inhalt in l:
550 Liter
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
122 kg
Länge:
1250 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
1170 mm
Versand-Länge:
1250 mm
Versand-Breite:
1200 mm
Versand-Höhe:
1170 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
500 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 868,00*
€ 952,23*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,24*
€ 952,25*
Lager 260
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 927,88*
€ 1.015,44*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 974,88*
€ 1.068,12*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 913,38*
€ 1.071,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,44*
€ 1.208,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,19*
€ 1.196,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,47*
€ 1.154,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,98*
€ 1.129,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,88*
€ 1.104,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.